Automatisch lasmasker met motoraangedreven adembeschermingssysteem 3M™ Speedglas™ G5-01-VC met Adflo™ START

Artikelnummer: 097917 START
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Accuvoeding
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 500 ms - 1.300 ms
Classificatie conform EN 379 1/1/1/2
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097917 START
EAN/GTIN 4062406270551
Nummer fabrikant ZSOL

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel lassen met constante adembescherming en flexibele afscherming dankzij een combinatie van 3M™ Speedglas™ hoogrendement-lasmasker G5-01 en Adflo™ motoraangedreven adembescherming. Het automatische lasmasker beschikt over een flip-up-functie waarmee gemakkelijk tussen een niet-getint beschermingsglas en een lasfilter kan worden gewisseld zonder het masker af te zetten. Hierdoor blijft de adembescherming ook tijdens het voor- en nabewerken met opgeklapt filter actief en biedt deze tegelijkertijd een goed en beschermd zicht op het werkstuk, bijv. tijdens het schuren. De nieuwe variabele kleurtechnologie 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology maakt een nog beter(e) zicht en controle van het lasbad mogelijk. In het donker kan worden gekozen tussen natuurlijk beton, koudton of warmton. Het nieuwe luchtkanaalsysteem biedt u drie opties voor individuele uitlijning van de luchtstroom, ook tijdens het lassen.

Donkere beschermingsniveaus: 5, 8 – 14.
Licht niveau: 3. Met Li-ion-batterij (levensduur 1.500 uur).
Gezichtsveld lasfilter: 73 × 109 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Levering:

  • 3M™ Speedglas™ Heavy-Duty lashelm G5-01 met automatisch lasfilter G5-01VC (nr. 098209 G5-01-VC).
  • 3M™ Adflo™ High-Altitude motoraangedreven unit nr. 097900 (Adflo™ High-Altitude motoraangedreven adembescherming, luchtslang QRS (nr. 097981), luchtstroomweergave, voorfilter (nr. 097986), vonkenbescherming (nr. 097984), deeltjesfilter (nr. 097989), hoogrendement-accu (nr. 097995), riem, lader (nr. 097996)).
  • Set verbruiksmaterialen (3 zweetbanden: zacht katoen, badstof (nr. 098004) en leer, 2 binnenste voorzetruiten (nr. 098002), 4 buitenste standaard-voorzetruiten (nr. 097930), vizierlens, luchtslanghoes, gezichtsafdichting.
  • Opbergtas.