Automatisch lasmasker 3M™ Speedglas™ G5-02 BLACK

Artikelnummer: 097911 BLACK
Korting
1236,22 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 50 ms - 1.000 ms
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097911 BLACK
EAN/GTIN 4054596717886
Nummer fabrikant 7100205306

Omschrijving

Uitvoering:

Het automatische lasmasker Speedglas™ G5-02 is voorzien van de eerste gebogen antiverblindingscassette ter wereld. Hierdoor kan het lasfilter de gebogen vorm van het hoofd volgen waardoor een maximaal breed gezichtsveld mogelijk wordt bij een slanke uitvoering van het masker. De Natural Colour-technologie voor een uitstekende kleurwaarneming maakt een maximale controle van de lichtboog mogelijk tijdens het lassen. Een lichtniveau van 2,5 maakt bijzonder goede zichtomstandigheden mogelijk voor de tussenbewerking. Een gebruiksvriendelijk menu, de 3M Connected Equipment-app die bij het uitvoeren van de juiste instellingen helpt en de gebruikelijke premium-uitrustingskenmerken van een 3M™ Speedglas™ automatisch lasmasker maken het beeld compleet.
Donkere beschermingsniveaus: 8 – 12
Licht niveau: 2,5. Met lithium 3 V batterij (levensduur 1500 uur).
Gezichtsveld lasfilter: 76 × 150 mm:

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Levering:

Automatisch lasmasker G5-02 incl. reinigingsdoek en opbergtas.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen