Automatisch lasmasker 3M™ Speedglas™ 100 V GRAPHIC

Artikelnummer: 097910 GRAPHIC
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Energievoorziening Batterijvoeding
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 40 ms - 250 ms
Classificatie conform EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097910 GRAPHIC
EAN/GTIN 4054596290587
Nummer fabrikant 7100166735

Omschrijving

Uitvoering:

Automatisch lasmasker met alle belangrijke basisfuncties. Voor een betrouwbare bescherming en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Met comfortabele hoofdband en lichtlopend ratelsysteem voor een nauwkeurige instelling van de pasvorm. Met Delay-functie voor een individuele instelling van de vertraging van het licht worden. Verhoogde stootvastheid volgens EN 175:B. Compatibel met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals adembeschermingsmaskers. Verwisselbare voorzetruit. Donkere beschermingsniveaus: 8- 12. Licht niveau: 3. Met lithium 3 V batterij (levensduur 1.500 uur). Gezichtsveld lasfilter: 44 × 93 mm.

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode- en hoogampère WIG-lassen

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.