Helmhouder voor helder vizier, Type: MOUNT

Artikelnummer: 097882 MOUNT
Korting
8,10 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.118 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 90 g
Producttype Hoofdbeschermingshouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097882 MOUNT
EAN/GTIN 4062406120368
Nummer fabrikant 097882 MOUNT

Omschrijving

Uitvoering:

Houder voor bevestiging van een vizier voor gelaatsbescherming aan de helm. Door middel van een tweetraps klapmechanisme kan het vizier zeer eenvoudig omhoog worden geschoven.

T.b.v.:

Alle gangbare veiligheidshelmen met rechte vorm.