Lasveiligheidsschild met handgreep 608 608

Artikelnummer: 097878 608
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Lasveiligheidsschild

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097878 608
    EAN/GTIN 8033661823727
    Nummer fabrikant 608.01.00.00

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het lasveiligheidsschild van zwarte vezels met handgreep kan door de verwisselbare glazen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Dankzij het schild is het gezicht volledig afgedekt. Het kijkvenster van de afschermplaat heeft een afmeting van 75 x 98 mm.

    Norm:

    EN 166, EN 169, EN 175

    Levering:

    Het lasveiligheidsschild wordt zonder glas geleverd.