Veiligheidspet voor uvex pheos faceguard BUMP

Artikelnummer: 097877 BUMP
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maat 52 cm - 64 cm
    Gewicht 90 g
    Producttype Veiligheidspet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097877 BUMP
    EAN/GTIN 4031101814940
    Nummer fabrikant 9790159

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De ABS-veiligheidspet biedt een extra hoofdbescherming tegen stoten. Deze kan eenvoudig op de gelaatsbescherming worden gemonteerd. Ze is duurzaam en stevig. Er zijn ventilatieopeningen aan de voor- en achterkant die een aangenaam klimaat mogelijk maken.

    Norm:

    EN812.