Gelaatsbescherming uvex pheos faceguard, Type: PC

Artikelnummer: 097876 PC
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Coating: krasvast; bestand tegen chemicaliën; beslaat niet
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Coating krasvast; bestand tegen chemicaliën; beslaat niet
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Maat 52 cm - 64 cm
Gewicht 391 g
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097876 PC
EAN/GTIN 4031101772745
Nummer fabrikant 9790211

Omschrijving

Uitvoering:

De gelaatsbescherming is gebaseerd op het uvex pheos vizier. Het moderne en slanke ontwerp combineert technische en ergonomische aspecten. Niets staat een lange draagtijd in de weg. Dankzij de supravision excellence-coating beslaat het vizier niet van binnen en heeft het een krasvaste buitenkant. Het Nano Clean effect zorgt voor een gemakkelijke reiniging. De veeraandrijving kan het vizier automatisch omhoog trekken.
  • Traploze vergrendeling.
  • Halfautomatische vizierkinematica.
  • Hoogteverstelbaar in 4 niveaus.
  • Draaiwielsluiting.
  • Dubbele neksteun.

Norm:

EN166, EN170.