Houder voor helder vizier Peltor™ G500, Producentaanduiding: G500-GU

Artikelnummer: 097872 G500-GU
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producentaanduiding Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 242 g
Producttype Hoofdhouder gelaatsbescherming
Kleur geel
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Maat 54 cm - 62 cm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097872 G500-GU
EAN/GTIN 4046719506644
Nummer fabrikant 7000038216

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, robuuste hoofdhouder van de serie Peltor™ G500 (zonder vizier en gehoorbescherming) met draaisluiting voor snelle verstelling van de wijdte. Combineerbaar met vizier en gehoorbescherming.

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753 en 097756.