Huvudskyddskombination. Peltor™ G500 SET

Artikelnummer: 097871 SET
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Gewicht 587 g
    Producttype Hoofdbeschermingshouder
    Maat 54 cm - 62 cm
    Materiaal Polycarbonaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097871 SET
    EAN/GTIN 4046719892204
    Nummer fabrikant 7100029146

    Omschrijving

    Utförande:

    Huvudfästet används alltid när ansiktet och eventuellt hörseln måste skyddas, men då hjälm inte är nödvändigt. Uppfällbart klart visir av polykarbonat för skydd mot snabbt flygande partiklar (upp till 120 m/s). Huvudband med nackvaddering och spärrfunktion för snabb storleksinställning.

    Användningsdata:

    Ansikts- och hörselskydd för industriellt bruk, t.ex. vid slipningsarbeten.

    Norm:

    EN 166 (visir)

    Leveransinnehåll:

    Huvudfäste (nr 097872 Gr. G500-GU), klart visir (nr 097873 strl. 5F-11), hörselkåpor Optime I (nr 097753 strl.1) SNR = 26 dB.