Veiligheidshelm uvex perfexxion BLACK

Artikelnummer: 097868 BLACK
Korting
110,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen zijdelingse vervorming

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Productnaamattribuut Maat M
Maat 52 cm - 58 cm
Materiaal helmschaal ABS
Gewicht 550 g
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097868 BLACK
EAN/GTIN 4031101816166
Nummer fabrikant 9720940

Omschrijving

Uitvoering:

De multifunctionele helm biedt een oplossing voor tal van eisen bij het dagelijkse werk. Deze biedt bescherming in het klassieke toepassingsgebied van de industrie (voldoet niet aan de eisen van de norm voor inwendige verticale speling, ventilatie en bevestiging van de kinband), evenals voor activiteiten waarvoor de bergbeklimmershelm en fietshelm standaard vereist zijn. Het verkorte vizier biedt een groter zicht naar boven. Lichte en sterke helmschaal van ABS. In het helmontwerp zijn voor en achter afsluitbare ventilatieopeningen geïntegreerd.
  • 6-punts-gordelband, hoogteverstelbaar.
  • 30 mm Euro-slot-opname.
  • Ademende, meerlaagse zweetband.
  • Mesh-binnennet voor een verhoogd draagcomfort.
  • Met draaisluiting.
  • Incl. scherm.
  • Maat M.

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, reddingsdiensten, energiesector, e-mobility.

Norm:

EN 12492, EN 1078.