Veiligheidshelm EVO® 3 BLUE

Artikelnummer: 097863 BLUE
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Beschermingseigenschap tot -30 °C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Beschermingseigenschap tot -30 °C
Kleur blauw
Maat 53 cm - 64 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 372 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097863 BLUE
EAN/GTIN 5038428126120

Omschrijving

Uitvoering:

De industriële veiligheidshelm EVO® 3 combineert uitstekende bescherming, dankzij de sterke binnenwand, met een verscheidenheid aan comfortvoordelen. De lage nekriem zorgt voor een bijzonder goede pasvorm. Het 6-punts riemsysteem kan in diepte worden versteld en garandeert een maximale nauwkeurigheid bij de pasvorm. Ventilatie aan de zijkant en achterzijde voor een optimale luchtstroom in de behuizing, waardoor de temperatuur van de helm gemiddeld 2-3 graden lager wordt. Inclusief comfortabele, functionele Chamlon™ katoenen zweetband. Gemiddelde koepellengte. Met een groot bedrukbaar oppervlak voor logo‘s en markeringen.
  • 6-punts band
  • Met draaisluiting
  • Geïntegreerd ventilatiesysteem

Norm:

DIN EN 397

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen