Veiligheidspet First Base 3 Elite, zwart / grijs, Type: SHORT

Artikelnummer: 097856 SHORT
Korting
23,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart / grijs
Kleplengte 55 mm
Maat 52 cm - 65 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097856 SHORT
EAN/GTIN 4054596712089
Nummer fabrikant 7100217877

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidspet First Base 3 Elite met modern design is voorzien van een flexibele kunststof binnenschaal met ventilatieperforatie. Buitenmateriaal van ademende microvezelstof voor extra draagcomfort. Ventilatienetmateriaal aan de zijkant en boven in de kap maximaliseert de ademing. Rondom lopende (360 graden) reflecterende paspel verbetert de zichtbaarheid en daardoor de veiligheid.

Norm:

EN 812

Tip:

Andere kleuren op aanvraag leverbaar.