Veiligheidshelm uvex pronamic alpine MIPS YELLOW

Artikelnummer: 097839 YELLOW
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Fabrikantnummer pronamic alpine MIPS hi-viz geel
Kleur geel
Maat 53 cm - 63 cm
Materiaal helmschaal ABS
Gewicht 490 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097839 YELLOW
EAN/GTIN 4031101959948
Nummer fabrikant 9735131

Omschrijving

Uitvoering:

Deze multifunctionele helm combineert de vereisten van een industriële veiligheidshelm met de eigenschappen van een klimhelm. Pronamic staat voor optimale bescherming (protection) en dynamiek (dynamic). Comfortabele breedteverstelling door middel van een rubberen draaiwiel. Pas het binnenwerk geleidelijk aan voor een optimale pasvorm. Royaal ontworpen ventilatieopeningen aan de zijkant van de helm. Uitgebreide bevestigingselementen voor helmaccessoires, zoals gezichtsbescherming, veiligheidsbril en hoofdlamp. Lichte en sterke helmschaal van ABS. Koudebestendig bis -30°C.
  • 4-punts band
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • PU-zweetband
  • Verlaagd nekgedeelte
  • Met draaisluiting

Met ingebouwde MIPS-technologie.

Toepassing:

Onderhoud, steigers, onderhoudstechnologie, montage, hoogte- en reddingswerk.

Norm:

DIN EN 12492

Tip:

Vorkkinband volgens EN 12492 (art.nr. 9790351) standaard meegeleverd, kinband volgens EN 397 (art.nr. 9790021) afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.