Helder vizier ArcShield CL2-14

Artikelnummer: 097836 CL2-14
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • UV-bescherming: Standaard

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tint grijs
Brillenglasaanduiding 2C-1,7 SH 1 B8223
Materiaal Polycarbonaat
UV-bescherming Standaard
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097836 CL2-14
EAN/GTIN 4017765075507
Nummer fabrikant 9049108223

Omschrijving

Uitvoering:

Anti-vlamboogvizier uit veiligheidsklasse 2 met zwarte kinbescherming. Verbeterde kleurherkenning door gekleurd glas. Gebruik bij werkzaamheden aan elektrische installaties of energievoorzieningen waarbij gevaar door vlambogen kan optreden (ATVP-beschermingsniveau 14 cal/cm3). Het vizier beschikt over een helmhouder en kan via de adapter nr. 097831 aan elektriciensveiligheidshelmen worden aangebracht.
ATVP-beschermingsniveau 14 cal/cm³

Norm:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 en ANSI

T.b.v.:

Veiligheidshelm nr. 097807