Helder vizier met helmhouder V4D

Artikelnummer: 097828
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Acetaat

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Brillenglasaanduiding 2-1,2 3M 1 F
    UV-bescherming Standaard
    Materiaal Acetaat
    Geschikt voor Nr. 097815
    Producttype Vizier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097828
    EAN/GTIN 4046719786329
    Nummer fabrikant 7000039612

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Helder vizier van celluloseacetaat met helmhouder en zonneklep. Voor de bevestiging aan veiligheidshelmen is een adapter nr. 097827 nodig. Chemicaliënbestendig en aan beide zijden wasemvrij.

    T.b.v.:

    Nr. 097815 veiligheidshelm 3M™ G3000.