{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Helmeigenschap | Beschermingseigenschap tot 150 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming | |
Coating | bestand tegen chemicaliën | |
Maat | 53 cm - 61 cm | |
Materiaal helmschaal | UP-GF glasvezelversterkt polyester | |
Gewicht | 405 g | |
Norm | DIN EN 397 | |
Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
Producttype | Veiligheidshelm |
Artikelnummer | 097813 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4017765102258 | |
Nummer fabrikant | 1200272940 | |
Fabrikant | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com |