Veiligheidshelm Baumeister 80, Kleur: WHITE

Artikelnummer: 097803 WHITE
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur WHITE
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 365 g
Koudebestendigheid Tot -20 °C
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097803 WHITE
EAN/GTIN 4017765037857
Nummer fabrikant 9249210526

Omschrijving

Uitvoering:

Klassieke veiligheidshelm van high-density-polyethyleen met groot beschermingsoppervlak. Zeer geschikt voor gebruik in een koude omgeving tot -20 °C. Met regelbare zijventilatie.
  • 4-punts band, hoogteverstelbaar
  • 16 mm dubbele slot-opname
  • Zweetband van ecoleer
  • Verlaagd nekgedeelte met regengoot
  • Zonder draaisluiting

Toepassing:

Bouwbedrijven, hoog- en diepbouw.

Norm:

DIN EN 397