Veiligheidshelm BOP 74 R YELLOW

Artikelnummer: 097801 YELLOW
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot 150 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
  • Coating: bestand tegen chemicaliën
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot 150 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Coating bestand tegen chemicaliën
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal UP-GF glasvezelversterkt polyester
Gewicht 460 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097801 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057336
Nummer fabrikant 9123027296

Omschrijving

Uitvoering:

De allround high-performance helm van glasvezelversterkt polyester biedt een hoge stijfheid aan de zijkanten en is met name bij hoge temperaturen zeer vormvast. Groot beschermingsoppervlak dankzij verlaagd nekgedeelte. De helm beschikt over een hoge resistentie tegen veroudering en is ongevoelig voor chemicaliën. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).
  • 6-punts band, hoogteverstelbaar
  • Zonder opname
  • Zweetband van natuurlijk leer
  • Verlaagd nekgedeelte met regengoot
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Hete bedrijven, chemische industrie, werkplekken met hoge UV-straling.

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).

Reservedeel:

Nr. 097822 zweetbanden in drie uitvoeringen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen