Oorkappen, geluidsniveau-afhankelijk Peltor™ WS™ LiteCom PRO III PRO3

Artikelnummer: 097799 PRO3
Korting
1494,99 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Energievoorziening Accuvoeding
Norm EN 352-4; EN 352-6
SNR-waarde (dempingswaarde) 33 dB(A)
Bedrijfsduur 11 h
Gewicht 490 g
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097799 PRO3
EAN/GTIN 7318640066960
Nummer fabrikant MT73H7A4D10EU

Omschrijving

Uitvoering:

Geluidsniveau-afhankelijke hoogrendement-gehoorbescherming met geïntegreerd analoog- en digitaal draadloos systeem. Twee draadloze systemen (1× analoog / 1× digitaal) zijn standaard voorgeprogrammeerd. Standaard zijn 16 kanalen (analoge PMR) en 16 kanalen (digitale PMR) beschikbaar. De oorkappen kunnen op maximaal 70 verschillende radiokanalen worden geprogrammeerd. De Bluetooth® multipoint-functionaliteit maakt naadloze verbinding met mobiele telefoons mogelijk, zodat zonder onderbreking van het werk telefoongesprekken kunnen worden aangenomen, gevoerd en beëindigd. De lawaaionderdrukkende en waterdichte spraakmicrofoon biedt spraakgestuurde overbrenging (VOX) voor spraak in lawaaiige omgevingen. De headset beschikt over een oplaadbare lithium-ion-batterij.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.

Toepassing:

Voor de communicatie in veeleisende omgevingen met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

Levering:

Inclusief accu, lader, extra hygiëne-kit en microfoonbescherming.

Tip:

Hygiënesets onder nr. 097767 maat HY83