Uitvoering:
De 3M™ Peltor™ EEP-100 elektronische oordopjes zijn uitgerust met een geluidsniveau-afhankelijke functie en bieden zodoende een dynamische regeling van externe geluiden. Daarboven is het mogelijk zwakkere geluiden te versterken (bijv. stemmen) en plotseling optredend, gehoorbeschadigend lawaai te dempen. Zo is het gehoor beschermd, terwijl tegelijkertijd een hogere mate van situatiebewustzijn en betere communicatie in lawaaiige omgevingen mogelijk worden gemaakt. De drager kan de gehoorbescherming via één toets intuïtief bedienen en bij aanvang de geluidssterkte individueel instellen. De oordopjes zijn via een USB-stekker op de laadbox oplaadbaar. Het kleine, lichtgewicht design verhoogt het comfort en verbetert hierdoor de acceptatie onder de gebruikers.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) met 3M™ UltraFit™ oordopjes. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) met PELTOR™ Triple C oordopjes.
Toepassing:
Voor communicatie in veeleisende omgevingen met hoge en wisselende geluidsbelasting.
Norm:
EN 352-2; EN 352-7
Levering:
2 x geluidsniveau-afhankelijke oordopjes, 1 x laadbox, 1 x USB-kabel, 1 paar oordopjes UltraFit™ Small, 1 paar oordopjes UltraFit™ Medium, 1 paar oordopjes UltraFit™ Large, 1 paar oordopjes Triple C.