Uitvoering:
Geluidsniveau-afhankelijke hoogrendement-gehoorbescherming met geïntegreerd, voorgeprogrammeerd analoog- en digitaal draadloos systeem. 16 kanalen (analoog-PMR), 16 kanalen (digitaal-PMR). De Bluetooth® multipoint-functionaliteit maakt naadloze verbinding met mobiele telefoons mogelijk, zodat zonder onderbreking van het werk telefoongesprekken kunnen worden aangenomen, gevoerd en beëindigd. De lawaaionderdrukkende en waterdichte spraakmicrofoon biedt spraakgestuurde overbrenging (VOX) voor spraak in lawaaiige omgevingen. De headset beschikt over een oplaadbare lithium-ion-batterij. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Toepassing:
Voor de communicatie in veeleisende omgevingen met hoge geluidsbelasting.
Norm:
EN 352-4; EN 352-6
Levering:
Inclusief accu, lader, extra hygiëne-kit en microfoonbescherming.
Tip:
Hygiënesets onder nr.
097767 gr. HY83