Oordopjes, elektronisch Impact in-EAR PRO IE_PRO

Artikelnummer: 097783 IE_PRO
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Impact in-EAR PRO
Energievoorziening Netvoeding
Norm EN 352-2; EN 352-7
SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Bedrijfsduur 10 h
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097783 IE_PRO
EAN/GTIN 3603830341076
Nummer fabrikant 1034107-IE

Omschrijving

Uitvoering:

De Impact in-Ear PRO is een elektronisch oordopje met volume- en versterkingsregeling. Deze reproduceren het geluid realistisch en onvervalst dankzij de Hear-Through-functie met aparte regeling. De versterking is daarbij beperkt tot een veilig maximumvolume en stopt actief wanneer het omgevingsvolume hoger wordt dan 82 dB. Bovendien kan de Impact in-Ear PRO via Bluetooth bijv. met de telefoon worden verbonden.
  • Het Hear-Through-volume kan afzonderlijk in 6 niveaus worden geregeld.
  • Het Bluetooth-volume kan afzonderlijk worden geregeld in 15 niveaus.
De 200 mAh batterij kan binnen 2 uur volledig worden opgeladen via de USB-C-poort. De Impact in-Ear PRO heeft flexibele en buigbare oorbeugels voor comfortabel dragen. De herbruikbare pods van siliconen zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten, afhankelijk van de gehoorgang.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Toepassing:

Voor communicatie in veeleisende omgevingen met hoge en wisselende geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Levering:

1x Impact in-Ear PRO, 1x transportbox, 1x USB /type-C-laadkabel, 1x gebruiksaanwijzing, 2x reserve-PODS SMALL, 2x reserve-PODS MEDIUM, 2x reserve-PODS LARGE.