Hygiëne-kit Voor uvex k-serie, Type: K2/K3/K4

Artikelnummer: 097781 K2/K3/K4
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hygiëneset voor oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097781 K2/K3/K4
EAN/GTIN 4031101602349
Nummer fabrikant 2599972

Omschrijving

Uitvoering:

Hygiënesets voor oorkappen zijn niet alleen bedoeld voor de hygiëne, maar ze houden ook de bescherming van de oorkappen in stand. Door de vervanging van versleten afdichtingsringen en dempingskussens blijft de beschermende werking langdurig behouden. Hierdoor wordt de levensduur verlengd, wat het aantal nieuwe aankopen vermindert. Bovendien wordt door de regelmatige vervangingen het gevaar voor een infectie door verontreinigingen aanzienlijk verminderd.

T.b.v.:

Oorkappen uvex k-serie K2 nr. 097780 maat K2 en K4 nr. 097780 maat K4.

Levering:

1 Paar afdichtkussens.