Oorkappen VeriShield 100 D, Type: VS110M

Artikelnummer: 097766 VS110M
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VeriShield 100
Fabrikantnummer Verishield VS110M
SNR-waarde (dempingswaarde) 31 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097766 VS110M
EAN/GTIN 7312550351857
Nummer fabrikant 1035185-VS

Omschrijving

Uitvoering:

De oorkappen uit de VeriShield 100 D serie geven de medewerker vooral dankzij de Sound-management-technologie (SMT) meer veiligheid, omdat deze de schadelijke geluiden blokkeert en tegelijkertijd de taal en signalen natuurlijk laat gelden. Bovendien biedt de technologie een groot aantal aanpassingsmogelijkheden voor elke grootte van het hoofd en een bredere kappenopening. De lange levensduur van de kappen wordt vooral bereikt door het robuuste materiaal en de duurzame constructie. Het lichte materiaal draagt bij aan een verbeterd draagcomfort. Het zachte geheugen-Foam-materiaal van de oorschelpen is geschikt voor dragers met gevoelige gehoorgangen of gehoorapparaten.
SNR = 31 dB (H = 35 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Tip:

Hygiënesets voor de VeriShield 100 D serie onder nr. 097761.