Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering, Type: X4

Artikelnummer: 097756 X4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ X-serie
Fabrikantnummer X4
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097756 X4
EAN/GTIN 4046719719624
Nummer fabrikant 7000103994

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ Peltor™ oorkappen uit de X-serie bieden een goede bescherming tegen lawaai en overtuigen daarnaast door hun ergonomie, esthetiek en moderne design. Ondanks de slanke constructie bieden de oorkappen een maximaal dempingsvermogen. Met de lichte kappen met dubbele schaal bieden zij een zeer hoog draagcomfort en een zeer hoge duurzaamheid.
De kappen van de helmuitvoering uit de X-serie hebben dezelfde eigenschappen als de uitvoering met hoofdbeugel. Kan met slechts enkele handelingen worden bevestigd aan helmen met 30 mm Euro-slot-opname. Er wordt dezelfde kleurcodering als bij de X-serie met hoofdbeugel gebruikt.
SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Tip:

Geschikte helmen onder nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth).
Hygiënesets onder nr. 097764.