Oordopjes met beugel PerCap®

Artikelnummer: 097650
op aanvraag
Op voorraad
2.196 stuks direct leverbaar
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
Serie PerCap®
Fabrikantnummer PerCap
SNR-waarde (dempingswaarde) 24 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Producttype Oordopjes met beugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097650
EAN/GTIN 7312550059524
Nummer fabrikant 1005952 PERCAP

Omschrijving

Uitvoering:

De vouwbare beugel kan tot zakformaat worden ingeklapt. De zachte en vervangbare oordopjes garanderen een goede bescherming en een groot draagcomfort. De lichte beugel met een gewicht van slechts 10 g is ook geschikt om lange tijd te dragen. SNR = 24 dB (H = 27 dB, M = 20 dB, L = 18 dB).

Accessoires:

Nr. 097651 set reserve-oordopjes, 20-stuks.