Oordopjesset, 50 paar E-A-R™ Ultrafit™ X, Inhoud paar: 50

Artikelnummer: 097620 50
Prijs instellen 50 paar (2,93 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud paar Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 35 dB(A)
Materiaal oordopjes TPE
Inhoud 50 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097620 50
EAN/GTIN 4046719455430
Nummer fabrikant 7000103757
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De meerdere keren te gebruiken oordopjes E-A-R™ Ultrafit™ X™ zorgen dankzij het hoge dempingsvermogen voor een goede bescherming in een werkomgeving met relatief veel geluid. Dankzij de comfortabele pistoolgreep is het inbrengen in de gehoorgang eenvoudiger. SNR = 35 dB (H = 35 dB, M = 32 dB, L = 30 dB).

Levering:

Inclusief transparant opbergdoosje met riemclip.