Oordopjesset, 100 paar uvex com4-fit 100

Artikelnummer: 097617 100
Prijs instellen 100 paar (0,43 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 33 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 100 paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097617 100
EAN/GTIN 4031101340586
Nummer fabrikant 2112012

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes van polyurethaanschuimstof zijn met name geschikt voor dragers met kleinere gehoorgangen. Het gesloten oppervlak voorkomt dat de oordopjes vuil worden. Bovendien helpt de opvallende, oplichtende kleur bij een optische eindcontrole. 100 Paar dopjes, per paar verpakt in polyzak. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).