set oordopjes, 50 paar uvex xact-fit planet, Type: 50

Artikelnummer: 097613 50
Prijs instellen 50 paar (1,99 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 50 paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097613 50
EAN/GTIN 4031101499253
Nummer fabrikant 2124001

Omschrijving

Uitvoering:

De ergonomisch gevormde oordopjes met koord met verstelbare lengte zijn anatomisch naar de gehoorgang gevormd en hebben een linker- en rechterzijde. Een minimale drukontwikkeling maakt lange tijd dragen mogelijk. Voor het plaatsen van de oordopjes is rollen niet nodig en het is ook met handschoenen aan mogelijk. De duiminkepingen zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal en de verpakking is gemaakt van gerecycled karton. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).