Oordopjes-set HOLEX S R500

Artikelnummer: 097351 R500
Prijs instellen 500 paar (0,14 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    SNR-waarde (dempingswaarde) 37 dB(A)
    Materiaal oordopjes Polyurethaan
    Inhoud 500 paar
    Verpakking los
    Producttype Wegwerpoordopjes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097351 R500
    EAN/GTIN 4062406254933
    Nummer fabrikant 097351 R500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De oordopjes van zelfaanpassend polyurethaan zitten dankzij de conische vorm zeer goed, ook in gehoorgangen van verschillende grootte. Het gesloten oppervlak voorkomt vuil worden.
    Kleine maat voor nauwe gehoorgangen. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
    Navulverpakking met 500 paar, geschikt voor alle dispensers.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen