Oordopjes-set uvex x-fit, Type: 15

Artikelnummer: 097325 15
Prijs instellen 15 paar (0,42 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 37 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 15 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097325 15
EAN/GTIN 4031101728063
Nummer fabrikant 2112133

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer zachte oordopjes van polyurethaanschuimstof, die zich zacht aan de anatomische vorm van de gehoorgang aanpassen. Het gesloten oppervlak voorkomt vuil worden en het binnendringen van vuildeeltjes. De gepatenteerde x-grip-technologie vergemakkelijkt het snel en correct plaatsen en verwijderen van de oordopjes en reduceert de expansiedruk, zodat ook bij langdurig dragen een hoog draagcomfort behouden blijft.
Goed geschikt bij middelgrote en grote gehoorgangen. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Verpakking met 15 paar los.