Oordopjesset, 200 paar Bilsom® 303S, Type: R200

Artikelnummer: 097317 R200
Prijs instellen 200 paar (0,18 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bilsom 303S
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097317 R200
EAN/GTIN 7312550061879
Nummer fabrikant 1006187

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes van zichzelf aanpassend polyurethaan onderscheiden zich door een groot draagcomfort en blijven goed in de gehoorgang zitten. Dankzij de beschikbaarheid van twee maten, L voor normale gehoorgangen en S voor nauwere gehoorgangen, wordt de persoonlijke pasvorm verbeterd. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Navulverpakking met 200 paar, los voor Bilsom® LH 400-F-dispenser, nr. 097512.

Toepassing:

Voor nauwe gehoorgangen.