Beschermend vizier X-plore® 8000 VISOR

Artikelnummer: 097316 VISOR
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097316 VISOR
    EAN/GTIN 4048675689348

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het beschermende Dräger Xplore® 8000 vizier met geïntegreerde veiligheidspet conform EN 812 biedt een optimale oogbescherming en een eenvoudige hanteerbaarheid dankzij het grote, inklapbare beschermende vizier van polycarbonaat. De hoofdomtrek kan worden afgesteld met behulp van een ratelsysteem aan de achterkant.

    Norm:

    EN 12941 beschermingsniveau TH3 in combinatie met Dräger X-plore 8000; EN 166; EN 812

    T.b.v.:

    Motoraangedreven adembeschermingssets 097300 8500 en 097300 8700.