Oordopjes-set 3M™ 1100, Type: RT500

Artikelnummer: 097313 RT500
Prijs instellen 500 paar (0,18 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 37 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 500 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097313 RT500
EAN/GTIN 4046719342204
Nummer fabrikant 7000103721

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes 3M™ 1100 van zacht hypoallergeen PU-schuim hebben door de conische vorm een hoog draagcomfort. Glad en vuilafstotend oppervlak. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).
Plastic opzetdeel met 500 paar voor oordopjes-dispenser One-Touch-Pro™.