Standaardkap maat L/XL X-plore® 8000 LONG

Artikelnummer: 097307 LONG
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097307 LONG
EAN/GTIN 4026056008766
Nummer fabrikant 3723795

Omschrijving

Uitvoering:

De Dräger X-plore® 8000 standaardkap is er in een korte en lange uitvoering. Beide modellen zijn leverbaar in de kleur wit en de maat L/XL. De toepassingsgebieden van deze kappen zijn vooral die waarin geen andere mechanische oog- en hoofdbescherming nodig is. De kappen zitten comfortabel en stabiel. Bovendien zijn ze ook geschikt voor bril- en baarddragers.

Norm:

EN 12941 beschermingsniveau TH3 in combinatie met Dräger X-plore 8000; EN 166

T.b.v.:

Motoraangedreven adembeschermingssets 097300 8500 en 097300 8700.