Standaardaccu X-plore® 8000 BATTERY

Artikelnummer: 097302 BATTERY
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Chemische opbouw Lithium-ion
    oplaadbaar ja
    Gewicht per stuk 440 g
    Producttype op accu

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097302 BATTERY
    EAN/GTIN 4026056013319
    Nummer fabrikant R59565

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Standaardaccu voor X-plore 8500 met een nominale levensduur van min. 4 uur.

    T.b.v.:

    Motoraangedreven adembeschermingssets 097300 8500 en 097300 8700.