Motoraangedreven adembeschermingsset Basic X-plore® 8000 8700

Artikelnummer: 097300 8700
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
  • Apparaateigenschap: Geschikt voor EX-zone

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Apparaateigenschap Geschikt voor EX-zone
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097300 8700
EAN/GTIN 4026056087792
Nummer fabrikant R59990

Omschrijving

Uitvoering:

De serie motoraangedreven adembescherming Dräger X-plore® 8000 overtuigt door het weerstandsvermogen en de robuustheid. Bovendien biedt het systeem een innovatieve temperatuur- en druksensortechniek, die het debiet aan de omgeving aanpast. De apparaten onderscheiden zich door een gemakkelijke reiniging.
Het explosieveilige model X-plore® 8700 kan worden gebruikt in werkomgevingen die een EX-beveiliging vereisen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Norm:

EN12941 met Dräger X-plore® 8000 kappen en helmen.

Levering:

1×motoraangedreven unit EX, 1×standaardaccu EX, 1×standaardlader, 1×standaardriem.

Tip:

De motoraangedreven adembescherming X-plore® 8000 wordt geleverd zonder hoofddeel, slang en filter.