Filtervluchtmasker Parat 4700 HARD

Artikelnummer: 097296 HARD
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 4730
Transportverpakking Harde behuizing
Gewicht 740 g
Producttype Vluchtmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097296 HARD
EAN/GTIN 4026056008025
Nummer fabrikant R59431

Omschrijving

Uitvoering:

Het betrouwbare vluchtmasker in een opvallende signaalkleur biedt bij plotseling optredende gevaren door deeltjes en gas bescherming gedurende ten minste 15 minuten tegen toxische industriële gassen, dampen en deeltjes. Het grote, wasemvrije glas zorgttijdens het vluchten voor een helder zicht en goede oriëntatie. De flexibele kraag en de elastische banden aan de binnenzijde garanderen snel en veilig opzetten ook in stresssituaties. De houdbaarheid betreft een totale levensduur van 16 jaar (voorwaarde: vervanging van het filter na 8 jaar). Filterklasse: ABEK P3.
Vluchtmasker in harde kunststof schaal voor stationaire positionering op gevaarlijke plaatsen.

Norm:

EN 58647-7 (filter: EN 14387:2004)