Ventilator-adembeschermingsset Versaflo™ TR619E

Artikelnummer: 097281
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
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
    Fabrikantnummer TR619E
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming
    CAS AL 1A004A
    SH-Code AL 01

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097281
    EAN/GTIN 4046719962754
    Nummer fabrikant 7100053532

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De Versaflo™ TR600 motoraangedreven adembeschermingsset beschermt tegen deeltjes, gassen en dampen. De set biedt de mogelijkheid tussen drie verschillende luchtstromingsniveaus te kiezen. Deze kunnen via het bedieningspaneel worden ingesteld. De geïntegreerde elektronica bewaakt voortdurend de luchtstroom naar het hoofddeel en de laadtoestand van de batterij. Er is geen kalibratie nodig. Door de stabiele gordel uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen en mogelijke vonkvorming. Het apparaat kan met een dompelbad of decontaminatiedouche worden gereinigd.

    Norm:

    EN 12941

    Levering:

    • 1 × motoraangedreven unit TR602E
    • 1 × A2P-filter TR6310E
    • 10 × voorfilter TR6600
    • 1 × decontaminatiegordel TR627
    • 1 × hoogrendements batterij TR632
    • 1 × lader TR640
    • 1 × in de lengte verstelbare luchtslang BT30
    • 1 × filterdeksel
    • 2 × vonkenvanger

    Tip:

    De Versaflo™ TR600 motoraangedreven adembeschermingsset wordt zonder hoofddeel geleverd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen