Volgelaatsmaskerelement X-plore® 6300 UNI

Artikelnummer: 097249 UNI
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maskereigenschap: Siliconenvrij
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • Materiaal: PMMA

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap Siliconenvrij
Coating beslaat niet; krasvast
Filteraansluiting RD40
Gewicht 500 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires RD40
Materiaal PMMA
Fabrikantnummer R 55 800
Producttype Volgelaatsmaskerelement
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097249 UNI
EAN/GTIN 4026056002405
Nummer fabrikant R55800

Omschrijving

Uitvoering:

Het zeer goed presterende volgelaatsmasker met één filter staat voor beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid voor de bescherming van ademhaling en ogen. Het maskerdeel van sterk EPDM met dubbel afdichtframe en drievoudige afdichtlijn zorgt voor een betrouwbare en comfortabele pasvorm bij vrijwel alle gezichtsvormen. Het vertekeningsvrije en krasvaste glas van PMMA (plexiglas) garandeert een groot gezichtsveld met ruim zicht naar alle kanten. Een intelligent ventilatiesysteem met separaat binnenmasker zorgt ervoor dat het glas niet beslaat. Door de 5-punts banden kan het masker snel en simpel worden opgezet, zonder in de haren verstrikt te raken. Met standaard ronde schroefdraad RD40 volgens EN 148-1.

Norm:

EN 136 klasse 2

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen