Volgelaatsmaskerelement X-plore® 5500 UNI

Artikelnummer: 097247 UNI
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Maskereigenschap: Siliconenvrij
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maskereigenschap Siliconenvrij
    Coating beslaat niet; krasvast
    Filteraansluiting X-plore® bajonet
    Gewicht 540 g
    Kleurcode voor bijpassende accessoires Bajonet
    Materiaal Polycarbonaat
    Fabrikantnummer R 55 270
    Producttype Volgelaatsmaskerelement
    CAS AL 1A004A
    SH-Code AL 01

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097247 UNI
    EAN/GTIN 4026056001057
    Nummer fabrikant R55270

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het moderne volgelaatsmasker met twee filters combineert een uitgebreide adem- en oogbescherming. Het grote, vertekeningsvrije kijkglas van polycarbonaat zorgt in combinatie met een slim ventilatiesysteem met separaat binnenmasker in elke werksituatie voor een optimaal overzicht zonder te beslaan. Het maskerdeel biedt dankzij het dubbele afdichtframe met drievoudige afdichtlijn voor vrijwel alle gezichtsvormen een betrouwbare en tegelijkertijd comfortabele bescherming. Door de breedte van de contactvlakken worden drukpunten voorkomen. Door de 5-punts banden kan het masker snel en simpel worden opgezet, zonder in de haren verstrikt te raken. Dankzij de X-plore® bajonetaansluitingen aan de zijkant kan van een omvangrijk filterprogramma gebruik worden gemaakt.

    Toepassing:

    Metaal- en auto-industrie, chemische industrie, scheepsbouw, onderhoud, verzorging en afvoer.

    Norm:

    EN 136 klasse 2

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen