Halfgelaatsmaskerelement X-plore® 3500, Maat: M

Artikelnummer: 097244 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: Siliconenvrij

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Filteraansluiting X-plore® bajonet
Gewicht 95 g
Maskereigenschap Siliconenvrij
Kleurcode voor bijpassende accessoires Bajonet
Artikelomschrijving producent R 55 350
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097244 M
EAN/GTIN 4026056001071
Nummer fabrikant R55350
Fabrikant Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel halfgelaatsmasker met twee filters voor langdurige en veeleisende toepassingen. De vlakke constructie en de zijdelingse aanbrenging van de filters zorgen voor een extreem vlak maskerprofiel. Daardoor is het halfgelaatsmasker uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met andere PBM (zoals een beschermend vizier of een veiligheidsbril) en biedt dit de drager een goed zicht. De gemakkelijk af te stellen banden worden in een innovatieve X-vorm (kruiselings) aangebracht en zorgen voor een gelijkmatige, aangename verdeling van de trekkracht en een optimale dichte pasvorm. De bajonetaansluitingen aan de zijkant zijn bestemd voor gebruik in combinatie met de Dräger X-plore® serie bajonetfilters. Dankzij het 'Drop-Down-bandensysteem' met neksluiting kan het masker tijdens pauzes eenvoudig worden afgedaan, zonder de veiligheidshelm te hoeven afzetten. In de maten M en L leverbaar. Masker is siliconenvrij.

Toepassing:

Metaal- en auto-industrie, chemische industrie, scheepsbouw, onderhoud, verzorging en afvoer.

Norm:

EN 140

Levering:

Inclusief draagzak