Halfgelaatsmaskerelement X-plore® 3500 L

Artikelnummer: 097244 L
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Maskereigenschap: Siliconenvrij

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Filteraansluiting X-plore® bajonet
Gewicht 95 g
Maskereigenschap Siliconenvrij
Kleurcode voor bijpassende accessoires Bajonet
Fabrikantnummer R 55 352
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097244 L
EAN/GTIN 4026056001088
Nummer fabrikant R55352

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel halfgelaatsmasker met twee filters voor langdurige en veeleisende toepassingen. De vlakke constructie en de zijdelingse aanbrenging van de filters zorgen voor een extreem vlak maskerprofiel. Daardoor is het halfgelaatsmasker uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met andere PBM (zoals een beschermend vizier of een veiligheidsbril) en biedt dit de drager een goed zicht. De gemakkelijk af te stellen banden worden in een innovatieve X-vorm (kruiselings) aangebracht en zorgen voor een gelijkmatige, aangename verdeling van de trekkracht en een optimale dichte pasvorm. De bajonetaansluitingen aan de zijkant zijn bestemd voor gebruik in combinatie met de Dräger X-plore® serie bajonetfilters. Dankzij het 'Drop-Down-bandensysteem' met neksluiting kan het masker tijdens pauzes eenvoudig worden afgedaan, zonder de veiligheidshelm te hoeven afzetten. In de maten M en L leverbaar. Masker is siliconenvrij.

Toepassing:

Metaal- en auto-industrie, chemische industrie, scheepsbouw, onderhoud, verzorging en afvoer.

Norm:

EN 140

Levering:

Inclusief draagzak

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen