Halfgelaatsmaskerelement Serie 7500 L

Artikelnummer: 097231 L
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Filteraansluiting 3M™ bajonetsysteem
Gewicht 136 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ bajonet
Fabrikantnummer 7503
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097231 L
EAN/GTIN 4046719790692
Nummer fabrikant 7000104178

Omschrijving

Uitvoering:

De robuuste en comfortabele halfgelaatsmaskers van de serie 7500 zijn vervaardigd van huidvriendelijke siliconen en beschikken over ‘Drop-Down’-banden waarmee het masker tijdens pauzes comfortabel voor de borst kan worden gedragen. Een dubbel filtersysteem maakt ademen met minder weerstand mogelijk en garandeert een goede gewichtsverdeling. De elastische en instelbare hoofdbanden bieden een maximale veiligheid en hoog comfort. Perfecte pasvorm dankzij de gestructureerde gezichtsafdichting.

Norm:

EN 140