Set verwisselbare filters ABEK1P3R

Artikelnummer: 097229 ABEK1P3R
Prijs instellen 4 paar (46,01 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 4
Fabrikantnummer D8094
Beschermingsklasse ABEK1P3R
Geschikt voor kleurcode 3M™ Secure Click™
Producttype Deeltjesfilter motoraangedreven adembescherming
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097229 ABEK1P3R
EAN/GTIN 689330177721
Nummer fabrikant 7100153236

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbaar filter voor 3M™ halfgelaatsmasker 097233. Eenvoudige en snelle filtermontage via Secure Click™-sluiting. Eenvoudig filter in het aansluitstuk laten vergrendelen totdat een klik de veilige verbinding bevestigt. Slank filterontwerp voor een goed gezichtsveld. Twee dual-luchtstroomfilters voor een lage ademweerstand.
Tegen organische, anorganische en zure gassen en dampen, alsmede ammoniak en deeltjes.

T.b.v.:

Halfgelaatsmasker met Secure Click™-systeem nr. 097233