Halfgelaatsmasker met geïntegreerde filters Serie 4000 4277

Artikelnummer: 097211 4277
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 4277+
Beschermingsklasse ABE1P3RD
Producttype Halfgelaatsmasker
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097211 4277
EAN/GTIN 4054596256347
Nummer fabrikant 7000088756

Omschrijving

Uitvoering:

De onderhoudsvrije maskers met geïntegreerde filterelementen (niet verwisselbaar) beschermen effectief tegen veel van de gangbare gassen, dampen en deeltjes in een industriële omgeving. Met nieuw en verbeterd design. De maskers uit de serie 4000 hebben een zeer hoog draagcomfort en kunnen direct worden gebruikt. Zij kunnen eenvoudig worden afgevoerd na verzadiging van het filter.

Toepassing:

Voor de omgang met organische oplosmiddelen, lijmen of giftig stof.
Speciaal masker voor alle werkzaamheden waarbij een combinatie van verschillende gassen en dampen vrijkomt zoals zure gassen, (an-)organische dampen.

Norm:

EN 405:2001+A1:2009