Meetapparaat voor één gas Pac® 6500 SO2

Artikelnummer: 097199 SO2
Korting
660,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sensor voor gassoort Zwaveldioxide
Meetbereik 0 ppm - 100 ppm
Alarmdrempel A1/A2 0,5 / 1,0 ppm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Mignon, AA
Chemische opbouw Lithium thionyl chloride
IP-klasse IP 68
Producttype Meetapparaat voor één gas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097199 SO2
EAN/GTIN 4026056020560
Nummer fabrikant 8326333

Omschrijving

Uitvoering:

De persoonlijke meetapparaten voor één gas Pac® 6000 en 6500 meten snel en nauwkeurig een bepaald gas. Eenvoudig te bedienen dankzij display zonder taal, duidelijke kleurcodering en robuuste behuizing met goede grip. Drievoudig alarm: akoestisch, optisch en trilling. Snelle sensorreactietijden ook onder ruwe omstandigheden. Meting en directe weergave van een van de volgende gassen: CO (koolstofmonoxide), H2S (zwavelwaterstof), SO2 (zwaveldioxide) of O2 (zuurstof).
Geen looptijdbegrenzing en meer instelmogelijkheden alsmede geheugenfuncties.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.