Hoofddeel clearmaxx AIR

Artikelnummer: 097193 AIR
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 495 g
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097193 AIR
EAN/GTIN 7640127616901
Nummer fabrikant 4900.020

Omschrijving

Uitvoering:

Hoofddeel clearmaxx voor gebruik in combinatie met het motoraangedreven adembeschermingssysteem optrel® e3000x. Instelbare luchttoevoer, gering eigen gewicht van 495 g en ergonomische pasvorm voor een hoog draagcomfort.

Toepassing:

Ideaal voor slijpwerkzaamheden, metaalbewerking, straalwerkzaamheden, lakwerkzaamheden.

Norm:

EN 12941; EN 166

T.b.v.:

Motoraangedreven adembeschermingssysteem optrel® e3000x nr. 097978 maat E3000X.