Reservevizier Serie M M927

Artikelnummer: 097189 M927
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Polycarbonaat
    Coating krasvast
    Producttype Vizier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097189 M927
    EAN/GTIN 4046719988747
    Nummer fabrikant 7100063883

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reservevizier van krasvast polycarbonaat voor vervanging van het glas bij de hele serie M.

    T.b.v.:

    097190 M206 en 097288 M306.