Ventilator-adembeschermingsset Versaflo™ TR300+, Type: START

Artikelnummer: 097180 START
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent TR315E+
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097180 START
Kopiëren
EAN/GTIN 4054596175389
Kopiëren
Nummer fabrikant 7100098908
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De Versaflo™ TR300+ motoraangedreven adembeschermingsset biedt bescherming tegen deeltjes. Het compacte en goed aansluitende systeem met een gewicht van slechts 1135 g is bijzonder geschikt voor zittend werk en krappe werkplekken. Een constante luchttoevoer wordt ook bij afnemende accu- en filtercapaciteit gegarandeerd. Akoestisch en optisch alarm bij een laag batterijniveau en/of te geringe luchtstroom. Op het display worden batterijtoestand, vulniveau van het deeltjesfilter en luchtstroomniveau weergegeven.

Norm:

EN 12941 (TH2 of TH3 afhankelijk van het gebruikte hoofddeel).

Levering:

  • 1 × motoraangedreven unit TR302E+
  • 1× vonkenvanger TR362E
  • 1× luchtstroomindicator
  • 1× deeltjesfilter TR3712E
  • 1 × voorfilter TR3600
  • 1 × standaardgordel TR325
  • 1 × hoogrendements batterij TR332
  • 1 × lader incl. netadapter TR341E
  • 1 × in de lengte verstelbare luchtslang BT30

Tip:

De Versaflo™ TR300+ motoraangedreven adembeschermingsset wordt zonder hoofddeel geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen